Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm sortiert VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm sortiert VE=4 Stück
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm sortiert VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FABE186504
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186504
EAN/GTIN:
     3296280033372
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Marker UNI POSCA PC-3M
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Spitze austauschbar
  • lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 0,9-1,3
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Packungs-Inhalt: 4er Set
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
4
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
Importdatum:
18.06.2020
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,9-1,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, permanent marker, 1865, 3M, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-3M, PC3M, Schreibgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 8,43*
€ 12,84*
1
€ 5,50*
ab € 8,27*
€ 12,85*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,48*
€ 12,87*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,49*
ab € 8,65*
€ 12,93*
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 8,95*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,28*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,81*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 14,97*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,76*
Zubehör
Uni-Ball
186516
ab € 31,38*
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 16,44*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.