Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UniPosca Strich: 8 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marker UniPosca Strich: 8 mm weiß
Marker UniPosca Strich: 8 mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182601
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182601
EAN/GTIN:
     4902778916599
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UniPOSCA weiß
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Kappe umsteckbar
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 8
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
weiß
Spitzenart:
Keilspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
8 mm
wasserfest:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,86*
€ 4,93*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 4,95*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,14*
1
€ 5,50*
ab € 2,88*
€ 5,90*
1
€ 4,16*
ab € 3,56*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182651
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182607
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182663
ab € 2,84*
Sonstiges
Uni-Ball
182621
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182699
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182672
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182685
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182687
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182683
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182615
ab € 2,85*
Sonstiges
Uni-Ball
182603
ab € 2,83*
Sonstiges
Uni-Ball
182681
ab € 2,82*
Sonstiges
Uni-Ball
182633
ab € 2,85*
Sonstiges
Uni-Ball
182653
ab € 2,85*
Sonstiges
Uni-Ball
182666
ab € 2,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.