Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UniPosca Strich: 1,8-2,5 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marker UniPosca Strich: 1,8-2,5 mm gelb
Marker UniPosca Strich: 1,8-2,5 mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182507
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182507
EAN/GTIN:
     4902778916162
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UniPOSCA gelb
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Universaltintenmarker auf Wasserbasis. Leuchtend, farbintensiv, wasserfest, geruchlos. Für nahezu alle Oberflächen.
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Kappe umsteckbar
  • Clip vorhanden
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1,8-2,5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
gelb
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
1,8-2,5 mm
wasserfest:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,16*
ab € 2,59*
€ 3,96*
3 Tage
44
1
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 4,13*
1 Tag
44
1
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 4,19*
Lager 467
44
1
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 4,24*
1
€ 6,78*
ab € 2,50*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182551
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182501
ab € 2,24*
Sonstiges
Uni-Ball
182510
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182563
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182521
ab € 2,35*
Sonstiges
Uni-Ball
182599
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182511
ab € 2,35*
Sonstiges
Uni-Ball
182570
ab € 2,42*
Sonstiges
Uni-Ball
182522
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182567
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182572
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182585
ab € 2,43*
Sonstiges
Uni-Ball
182587
ab € 2,33*
Sonstiges
Uni-Ball
182583
ab € 2,44*
Sonstiges
Uni-Ball
182515
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.