Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Ambition Schaft aus Birnbaumholz Feder M in Geschenketui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Ambition Schaft aus Birnbaumholz Feder M in Geschenketui
Füllhalter Ambition Schaft aus Birnbaumholz Feder M in Geschenketui
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148180
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148180
EAN/GTIN:
     4005401481805
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter AMBITION Birnbaum M
  • Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder
  • Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Birnbaumholz
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Ausführung Clip: Metall verchromt, silber
  • Schaft aus rötlich-braunem Birnbaumholz, Metallteile hochwertig verchromt
  • Ausführung der Feder: M
  • empfohlenes Mindestalter: 18 Jahre
  • Farbe des Schaftes: rötlich-braun
  • Packungs-Inhalt: Füllfederhalter im Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Holz
Schaftfarbe:
birnbaum
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller faber castell, füller, Füllhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 59,66*
€ 79,60*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,34*
€ 84,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148131
ab € 56,88*
Zubehör
Faber-Castell
148130
ab € 30,44*
Zubehör
Faber-Castell
148140
ab € 36,59*
Zubehör
Faber-Castell
148110
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.