Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE114648 Herst.-Nr.: 114648 EAN/GTIN: 4005401146483 |
| |
|
| | |
| - Aquarellstift Goldfaber
- Ausführung der Schaftform: sechskant
- Farbe des Schaftes: grau
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 6 x 175 mm
- hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier
- Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
- Stärke der Mine: 3,3
- Schreibfarbe der Mine: sortiert
- Packungs-Inhalt: im 48er Etui
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels | Durchmesser: | 6 mm | Farbe: | 48 Farben | Farbname: | 48 Farben | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Packungsinhalt: | 48 Stück | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | 48 Farben | spitzbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, faber castell aquarellstifte 36er, farbstifte box, farbstifte box faber castell, 1146, Aquarellmaler, Aquarellstift, Künstlerfarbstift, Künstlermalstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,39* | € 36,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,58* | € 36,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 27,84* | € 38,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 29,26* | € 40,13* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,71* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|