Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC542200E Herst.-Nr.: 542200E EAN/GTIN: 3130630542209 |
| |
|
| | |
| - Zeichenmappe Annonay
- mit Gummi
- Innenseite Wolkenmotiv
- Rücken und Ecken mit Stoff überzogen (3cm)
- Ablageformat: B3
Weitere Informationen: | | Blattformat: | B3 | Breite: | 370 mm | Bruttogewicht: | 0.536 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | für Format: | B3 | Höhe: | 520 mm | Marke: | Exacompta | Material: | Karton | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, aktenordner grün exacompta, zeichen mappe, zeichenmappe b3, Einschlagemappe, Mappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,67* | € 5,84* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 20,00* | ab € 7,36* | € 7,92* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 7,56* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|