Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC542000E Herst.-Nr.: 542000E EAN/GTIN: 3130630542001 |
| |
|
| | |
| - Zeichenmappe Annonay
- mit Gummi
- Innenseite Wolkenmotiv
- Rücken und Ecken mit Stoff überzogen (3cm)
- Ablageformat: 297x420mm (A3)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 320 mm | Bruttogewicht: | 0.398 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | für Format: | A3 | Höhe: | 450 mm | Marke: | Exacompta | Material: | Karton | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichenmappe a3 karton, zeichen mappe, zeichenmappe a3, Einschlagemappe, Mappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,89* | € 5,94* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,62* | € 6,20* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 20,00* | ab € 5,20* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|