Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe Annonay 50x70 mit Bändern grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenmappe Annonay 50x70 mit Bändern grün
Zeichenmappe Annonay 50x70 mit Bändern grün
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC532800E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     532800E
EAN/GTIN:
     3130639532805
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Zeichenmappe Annonay
  • mit Bändern
  • Innenseite Wolkenmotiv
  • Rücken und Ecken mit Stoff überzogen (3cm)
  • Ablageformat: 500x650mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
520 mm
Bruttogewicht:
1.264 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
720 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 8,67*
€ 14,16*
Lager 467
24
1
€ 5,87*
ab € 9,34*
€ 14,16*
7 Tage
unbekannt
5
€ 20,00*
ab € 12,49*
€ 16,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
533000E
ab € 12,30*
Zubehör
Exacompta
532200E
ab € 5,23*
Zubehör
Exacompta
532000E
ab € 5,97*
Zubehör
Exacompta
25938E
ab € 40,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.