Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC51330E Herst.-Nr.: 51330E EAN/GTIN: 3130630513308 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch
- Stärke Deckel: 1,8mm, Mechanik Lochabstand: 8cm, keine Metallkanten, dadurch keine Kratzer, Innenseite aus Papier
- Werkstoff: kaschierter Karton
- 4 Ringe in O-Form
- Durchmesser des Rings: 30 mm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- 260 x 320 mm
- Farbe: in 10 Farben sortiert
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 4 | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.3 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 320 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Reißmechanik | Ringdurchmesser: | 30 mm | Rückenbreite: | 40 mm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,48* | € 2,10* | | | | Lager 467 | 358 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,66* | € 2,29* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 12,00* | ab € 2,08* | € 2,79* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 2,90* | ab € 3,2745* | € 4,3245* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|