Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopfnadeln 4mm sortiert VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundkopfnadeln 4mm sortiert VE=100 Stück
Rundkopfnadeln 4mm sortiert VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14345E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14345E
EAN/GTIN:
     3364220143457
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • Stahlnadel mit langer Spitze und Kunststoffkopf
  • Größe: BxL 4x15mm
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Länge:
15 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4069
€ 7,50*
ab € 1,41*
€ 2,63*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,73*
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14572E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14503E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14505E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14502E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14512E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14504E
ab € 2,34*
Zubehör
Exacompta
14501E
ab € 2,33*
Zubehör
Exacompta
14500E
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.