Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC133142C Herst.-Nr.: 133142C EAN/GTIN: 3037921331422 |
| |
|
| | |
| - Ersatzblock für Meetingbook Exactive green filing
- mit 80 Blatt
- 4-fach gelocht
- Papier: weiß
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.68 kg | Lineatur: | kariert | Marke: | Exacompta | Papierfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, exacompta geschäftsbuch a4 kariert, diarien a4, diarien kariert, Block, Briefblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,62* | € 6,34* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,07* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,04525* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|