Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Original Epson T1802 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Original Epson T1802 cyan
Tintenpatrone Original Epson T1802 cyan
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOT18024020
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18024012
EAN/GTIN:
     8715946625126
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Farbe: cyan
  • Gerätetyp: XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
  • Kurzbezeichnung: 18
  • Druckseiten: 175
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
175
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
T1802

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 7,27*
€ 10,17*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 8,06*
€ 11,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 8,03*
€ 11,29*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 8,16*
€ 11,36*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 8,34*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T180640AM10
ab € 57,29*
Ähnlich
Ampertec
T181640AM10
ab € 96,21*
Ähnlich
Epson
C13T18064010
ab € 8,3175*
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,54*
Ähnlich
Epson
C13T18014010
ab € 8,73*
Ähnlich
Epson
C13T18114010
ab € 16,88*
Ähnlich
Epson
C13T18124010
ab € 13,06*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,12*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,79*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,11*
Ähnlich
Epson
C13T18144010
ab € 12,91*
Ähnlich
Ampertec
C13T18064010
ab € 18,54*
Ähnlich
Ampertec
C13T18164010
ab € 30,50*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,36*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.