Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Original Epson T1801 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Original Epson T1801 schwarz
Tintenpatrone Original Epson T1801 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T18014010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18014012
EAN/GTIN:
     8715946625102
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Original Epson
  • passend für: Expression Home XP-30, XP-102, XP-202, XP205, XP-215, XP-302, XP-305, XP402, XP-405, XP-31er Serie, XP.41er Serie
  • Farbe schwarz
  • Füllmenge 5ml
  • für ca. 175 Druckseiten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllmenge:
5 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
175
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
T1801

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 9,58*
€ 13,13*
1 Tag
213
€ 7,50*
ab € 9,77*
€ 13,64*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 9,76*
€ 13,66*
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 13,89*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 10,11*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T180640AM10
ab € 52,61*
Ähnlich
Ampertec
T181640AM10
ab € 95,91*
Ähnlich
Epson
C13T18064010
ab € 7,7475*
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,58*
Ähnlich
Epson
C13T18114010
ab € 17,00*
Ähnlich
Epson
C13T18024012
ab € 7,27*
Ähnlich
Epson
C13T18124010
ab € 13,03*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,15*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,80*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,17*
Ähnlich
Epson
C13T18144010
ab € 12,91*
Ähnlich
Ampertec
C13T18064010
ab € 16,56*
Ähnlich
Ampertec
C13T18164010
ab € 30,25*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,37*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.