Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B5 90g/qm gummiert braun VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B5 90g/qm gummiert braun VE=50 Stück
Versandtaschen B5 90g/qm gummiert braun VE=50 Stück
Versandtaschen B5 90g/qm gummiert braun VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP362147
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     362147
EAN/GTIN:
     4003928362140
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
  • Versandtasche
  • Format: B5
  • Größe: 250 x 176 mm (B x H)
  • Umschlag mit gummierter Klappe
  • Farbe: natronbraun
  • Papiergewicht: 90 g/qm
  • Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,87*
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 4,01*
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 4,60*
2 Tage
78
€ 5,49*
ab € 2,89*
€ 4,61*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia
30002478
ab € 0,62*
Ähnlich
Bong
04050336
ab € 0,03449*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002472
ab € 0,55*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002474
ab € 2,08*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
388107
ab € 0,67*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022379
ab € 2,20*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022378
ab € 2,38*
Ähnlich
Euro Kuvert
356100
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.