| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELEP207910 Herst.-Nr.: 207910 EAN/GTIN: 4003928207915 |
| |
|
| | |
| - Kompaktbriefumschlag. Größe: 229 x 125 mm (B x H)
- Offset weiß mit Innendruck
- selbstklebend
- ohne Fenster
- Papiergewicht: 75 g/m²
- Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 125x229mm | Breite: | 125 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Selbstklebung | Länge: | 229 mm | Marke: | Elepa | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 25 Stück | Papiergewicht: | 75 g/qm | Seidenfutter: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge din lang haftklebend weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Hülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,13* | € 1,93* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,22* | € 2,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,89* | € 2,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,58* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|