Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock Color A3 120g/qm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock Color A3 120g/qm weiß
Zeichenblock Color A3 120g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7464510
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74645.10
EAN/GTIN:
     7611722015703
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock ELCO Color
  • Ausführung Papier: weiß
  • Geeignet zum Kopieren, Drucken und Schreiben
  • Format: DIN A3
  • Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
  • Anzahl der Blätter: 35 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
35 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
6.7 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Elco
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a3 120g, malblock a3, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.