Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock Color A3 120g/qm 5 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock Color A3 120g/qm 5 Farben sortiert
Zeichenblock Color A3 120g/qm 5 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7464500
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74645.00
EAN/GTIN:
     7611722015680
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock ELCO Color
  • Ausführung Papier: 5 Farben: blau/grün/gelb/orange/rot
  • Geeignet zum Kopieren, Drucken und Schreiben
  • Format: DIN A3
  • Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
  • Anzahl der Blätter: 35 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
35 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Elco
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, zeichenblock a3 120g, malblock a3, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.