Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Color C6 intensiv blau Haftklebung Papier 100 g/qm VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefumschläge Color C6 intensiv blau Haftklebung Papier 100 g/qm VE=25 Stück
Briefumschläge Color C6 intensiv blau Haftklebung Papier 100 g/qm VE=25 Stück
Briefumschläge Color C6 intensiv blau Haftklebung Papier 100 g/qm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7463432
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74634.32
EAN/GTIN:
     7610425368208
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Elco Color
  • Format des Umschlages: C6
  • Größe (B x H): 162 x 114 mm
  • Farbe: intensiv blau
  • Ausführung: Haftklebung
  • Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.1281 kg
Farbe:
blau
Farbname:
intensivblau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Elco
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 4,81*
7 Tage
3
1
€ 5,00*
ab € 3,43*
€ 5,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1404* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 48,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.