Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7463400 Herst.-Nr.: 74634.00 EAN/GTIN: 7610425433500 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco Color
- Format des Umschlages: C6
- Größe (B x H): 162 x 114 mm
- Farbe: 5 Farben gemischt
- Ausführung: Haftklebung
- Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 20 Stück Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C6 | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 0.0985 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 162 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 20 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | C6 | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c6 haftklebung 100 g, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,61* | € 5,69* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,93* | € 6,27* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,15* | € 6,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,36* | € 6,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,64* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|