Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7449412 Herst.-Nr.: 74494.12 EAN/GTIN: 7610425459500 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag ELCO Office
- Format des Umschlages: B4
- Farbe: hochweiß
- Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden
- Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück
- Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Innendruck | Blattformat: | B4 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.269 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | hochweiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 353 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umschlagsformat: | B4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag b4 weiss sk 120g, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag weiss, Versandhülle, Versandhüllen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,71* | € 5,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,36* | € 6,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,57* | € 7,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,96* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,457* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|