Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Prestige Box C6/5 DL+ hochweiß Haftklebung Papier 120 g/qm VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefumschläge Prestige Box C6/5 DL+ hochweiß Haftklebung Papier 120 g/qm VE=250 Stück
Briefumschläge Prestige Box C6/5 DL+ hochweiß Haftklebung Papier 120 g/qm VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO42786
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     42786
EAN/GTIN:
     7611722015871
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Elco Prestige
  • Format des Umschlages: C6/5 DIN lang+
  • Größe (B x H): 229 x 114 mm
  • Farbe: hochweiß
  • Ausführung: mit Haftklebung
  • Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück
  • Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6/5
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
1.9 kg
Farbe:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Elco
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 5,00*
ab € 32,41*
€ 36,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,67*
€ 37,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,71*
€ 44,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,43*
€ 40,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.