Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA90462RO Herst.-Nr.: 100420898 EAN/GTIN: 4002030901438 |
| |
|
| | |
| - Pendelhefter mit kaufmännischer und Amtsheftung
- mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80 550 oder Pendelsichtleisten im Rückdeckel. Metallhängebeschlag
- mit Organisationsaufdruck
- für ca. 200 DIN A4-Blätter
- aus Manilakarton (RC), 320 g/qm
- für Format: für A4
- Größe (B x H): 318 x 275 mm
- Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für ca. 200 Blatt | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.092 kg | Farbe: | rot | Farbe der Rückseite: | rot | Farbe der Vorderseite: | rot | Farbname: | rot | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Höhe: | 275 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendelhefter, Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, pendelhefter elba rot, pendel hefter, pendelhefter elba, 90462, 90462RO, Hängehefter, Hängeregistratur, Pendelregistratur, Registraturhefter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,09* | € 1,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,07* | € 2,05* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,05* | € 3,05* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,87* | | | | Lager 467 | | | | 0,04 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 25,96* | € 47,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0384* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 0,04 Pakete |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|