Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA85512GB Herst.-Nr.: 100552072 EAN/GTIN: 4002030022973 |
| |
|
| | |
| - Für Hängeregistratur ELBA vertic 1
- Zum Aufstecken. Zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten oder anderen Merkmalen
- Aus PVC
- Größe: 20 x 16 mm (B x H)
- Packung mit 25 Stück
- gelb
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | zum Aufstecken, zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten oder anderen Merkmalen | Breite: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0.001 kg | Farbe: | gelb | Farbe der Rückseite: | gelb | Farbe der Vorderseite: | gelb | Farbname: | gelb | Höhe: | 16 mm | Marke: | Elba | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Tiefe: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Kunststoffreiter, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, hängemappe pp gelb, einhängemappen plastik, hänge mappe, 85512, 85512GB, Aufsteckreiter, Hängeregistratur, Hängereiter, Reiter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,65* | € 8,64* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,68* | € 8,92* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,85* | € 8,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,63* | € 9,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,21* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|