Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA71415 Herst.-Nr.: 100460989 EAN/GTIN: 4002030147522 |
| |
|
| | |
| - Dokumentenecht, mit Lochrandverstärkung
- Glasklar
- Größe: 230 x 304 mm (B x H)
- Oben offen
- Mit Eurolochung
- Für A4
- Aus PP-Folie
- Farbe: transparent
- Stärke: 0,12 mm
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | glasklar | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.42 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbe des Lochrandes: | weiß | Farbname: | transparent | Höhe: | 304 mm | Lochrandverstärkung: | ja | Lochung: | Universallochung | Marke: | Oxford | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 120 mic | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 71415, Elba, Hülle, Hüllen, Prospekthülle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 5,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,70* | € 5,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,74* | € 6,09* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,80* | € 6,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,15* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|