Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox PP School Life A4 4cm farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sammelbox PP School Life A4 4cm farbig sortiert
Sammelbox PP School Life A4 4cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA400006525
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400006525
EAN/GTIN:
     3045050055706
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Sammelboxen aus hochwertigem Kunststoff für lange Haltbarkeit, geriffelte Griffzone für einfaches und sicheres Festhalten
  • Genietete Einschlagklappen sorgen für Stabilität, abgerundete Einschlagklappen für ein leichtes Befüllen
  • Eckspanngummis sorgen für sicheres Verschließen der Box
  • Füllvermögen: 4 cm, für A4-Blätter, aufgeklebtes Rückenschild zur Individualisierung
  • Größe: 24 x 32 cm, Material: PP-Kunststoff
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Rücken mit 2 Greiflöchern</li><li>Frontflügel mit Sichttasche zur individuellen Gestaltung
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.190 kg
Farbe:
farbig sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Füllhöhe:
40 mm
für Format:
A4
Höhe:
335 mm
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
700 mic
Tiefe:
40 mm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenbox, Sammelbox, sammelbox a4 sortiert, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Dokumentenmappe, Dokumententasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Sammelmappe, Sammeltasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 42,76*
€ 50,53*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 45,68*
€ 59,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,34*
€ 67,0446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,64*
€ 62,6416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,14*
€ 56,0966
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,68*
€ 54,3592
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400006531
ab € 9,28*
Ähnlich
Oxford
400006524
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.