Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe Hartpappe (RC) 350 g/qm A4 60mm blau Strukturdesign


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenmappe Hartpappe (RC) 350 g/qm A4 60mm blau Strukturdesign
Dokumentenmappe Hartpappe (RC) 350 g/qm A4 60mm blau Strukturdesign
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA31406BL
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400001923
EAN/GTIN:
     4002030016286
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
  • Besonderheit: Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Zeitschriften etc. Mit festem Rücken, drei Einschlagklappen und Druckknopfverschluss
  • Material und Papiergewicht bzw. Stärke: aus Hartpappe (RC), 350 g/qm
  • für Format: A4
  • Motiv: Strukturdesign
  • Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für ca 580 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.49 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
60 mm
für Format:
A4
Marke:
Elba
Material:
Pappe
Motiv:
Strukturdesign
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Dokumentenbox, Sammelbox, einschlagmappe a4 karton blau, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, 31406, 31406BL, Ablagebox, Ablageboxen, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Dokumentenboxen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einlegemappe, Einlegemappen, Sammelmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,97*
€ 15,07*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 10,16*
€ 15,37*
€ 5,50*
ab € 10,00*
€ 15,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.