Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter ganzer Vorderdeckel Karton grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ösenhefter ganzer Vorderdeckel Karton grau
Ösenhefter ganzer Vorderdeckel Karton grau
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA21450GR
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551873
EAN/GTIN:
     4002030211216
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
  • Ausstattung/Verwendung (Art d. Abheftmöglichkeit f. Ordner, halber/ganzer Deckel: mit ganzem Vorderdeckel
  • Heftung (Angabe ob kaufmännische-/Amtsheftung und/oder ob mit beweglichem Falz): für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung
  • Besonderheit: 6 cm gelocht und 8cm geöst, für ca. 200 Blätter
  • ggf. Angabe ob mit Organisationsaufdruck: mit Organisationsaufdruck
  • Material und Papiergewicht: aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • für Format: für A4
  • Größe (B x H): 240 x 305 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
ca. 200 Blätter.
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.048 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbname:
grau
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Höhe:
305 mm
Marke:
Elba
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: elba ösenhefter grau, einhänge hefter, einhängehefter elba, 21450, 21450GR, Hefter, Mappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,33*
€ 38,73*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 29,55*
€ 42,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 35,2555*
€ 48,2755*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,13*
€ 50,1347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,591* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.