Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 20x150mm selbstklebend Metall weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen 20x150mm selbstklebend Metall weiß VE=100 Stück
Heftstreifen 20x150mm selbstklebend Metall weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100420794
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420794
EAN/GTIN:
     4002030028807
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Material (ggf. Angabe Papiergewicht oder Angabe ob selbstklebend): Selbstklebende Metallheftzunge
  • Ausstattung (Material Deckschiene und Material Aufreihband): Deckschiene aus PVC
  • Lochung, Art und ggf. besondere Ausstattung der Lochung): mit 8 cm Lochung
  • Größe (B x H): 20 x 150 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Schriftgut mit 8 cm-Lochung, für A4 oder A5, Beutel mit 100 Stück
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.391 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Heftfalz vorhanden:
nein
Höhe:
150 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Elba
Material:
Metall
Material der Deckschiene:
PVC
Material des Aufreihbandes:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
selbstklebend:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,96*
€ 57,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,26*
€ 46,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,04*
€ 45,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.