Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker edding 32 EcoLine nachfüllbar 1-5mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipchartmarker edding 32 EcoLine nachfüllbar 1-5mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Flipchartmarker edding 32 EcoLine nachfüllbar 1-5mm schwarz, rot, blau, grün VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-324
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-32-4
EAN/GTIN:
     4004764957811
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Flipchartmarker 32 EcoLine 4er Set
  • Geeignet für die Anwendung auf Papier, z.B. Flipcharts, Präsentationspapier und -karten und anderen Papierbögen
  • Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
  • Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen
  • Schreibt flüssig und mit kräftigen Farben
  • Tinte schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
  • Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer)
  • Keilspitze, Spitze austauschbar
  • Nachfüllbarer Marker für Flipcharts
  • Papieretikett
  • Filtersystem, Filterfasern aus recyceltem Material
  • Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
  • Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
  • Schaftfarbe: umweltfreundliches Design
  • Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
  • Strichstärke: 1 - 5 mm
  • Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kunststoffteile bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material
Farbe:
schwarz, rot, blau, grün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
edding
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
beige
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
1-5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 5,67*
Lager 467
55
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 5,82*
€ 7,95*
ab € 4,35*
€ 5,86*
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 6,25*
€ 4,75*
ab € 4,75*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-32383N
ab € 6,98*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 3,87*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 3,83*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 3,90*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.