Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-180021854 Herst.-Nr.: 4-1800-2185-4 EAN/GTIN: 4004764984404 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Zentangle, Art Therapy und Mandalas, als auch für kreatives Schreiben, Notizen, Zeichnungen und Layouts
- e-1800: extrem lichbeständig, robuste und haltbare metallgefasste Rundspitze
- e-2185: Gelroller mit spezieller Geltinte zum präzisen und besonders weichen Schreiben
- Hohe Deckkraft für tolle Effekte - auch auf dunklem Papier
- Strichstärke: e-1800: sortiert 0,1 mm, 0,5 mm und 0,7 mm
- Strichstärke: e-2185: 0,7mm
- Schreibfarbe: e-1800: 3x schwarz, e-2185: silber
Weitere Informationen: | | Besonderheit: | metallgefasste Kunststoffspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttusche | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz/silber | Farbe des Clips: | silber | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Mine versenkbar: | nein | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | dunkelblau/grau | Schreibfarbe: | schwarz/silber | Stiftart: | Fineliner | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, fineliner-set edding, feinliner set, gelschreiber sortiert, 1800, Art, Faserschreiber, Faserzeichner, Fineliner, Mandala, Tangle, Tangling, Therapy, Zen, Zen-Tangle, Zen-Tangling, ZenTangle, ZenTangling |
| | |
| |