Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fadenzähler Messing 10x10mm 12-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fadenzähler Messing 10x10mm 12-fach
Fadenzähler Messing 10x10mm 12-fach
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB8271
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     8271
EAN/GTIN:
     4011123037404
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
fadenzähler 12 fach
fadenzähler
  • Ecobra Fadenzähler
  • Fadenzähler in massiver Messingausführung, mattverchromt,
  • mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen, zusammenklappbar, einzeln verpackt
  • Artikeldetails:
  • mit optisch geschliffenen Bikonvexlinsen
  • Ausschnitt 10 x 10mm
  • Vergrößerung 12 x
  • Material massive Messingausführung, mattverchromt
Weitere Informationen:
Beleuchtung:
nein
Bruttogewicht:
0.015 kg
Farbe:
messing
Marke:
Ecobra
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: ecobra fadenzähler, leseglas, Leselupe, Lupe, Vergrößerungsglas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 22,41*
€ 31,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,48*
€ 32,76*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 36,67*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 29,78*
€ 39,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
8272
ab € 26,67*
Ähnlich
Ecobra
8273
ab € 28,90*
Ähnlich
Ecobra
82730
€ 43,62*
Ähnlich
Ecobra
8274
ab € 40,76*
Ähnlich
Ecobra
8276
ab € 55,30*
Ähnlich
Ecobra
827100
€ 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.