Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpastellkreide 70mm VE=12 Stück Plastikbox


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ölpastellkreide 70mm VE=12 Stück Plastikbox
Ölpastellkreide 70mm VE=12 Stück Plastikbox
Artikel-Nr.:
     467-#EBER522013
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     522013
EAN/GTIN:
     4087205220132
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
  • Aquarell-, Pastellkreide EFA Pastell Ölkreide 12er
  • Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut
  • Künstlerqualität gegeben
  • Papierhülle vorhanden
  • Besonders bruchsichere Ölpastellkreiden mit hoher Leuchtkraft
  • Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 70 mm
  • Farbe: sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Plastikbox
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Besonders bruchsichere Ölpastellkreiden mit hoher Leuchtkraft
Farbe:
sortiert
Künstlerqualität:
ja
Marke:
Eberhard Faber
Material:
Kreide
Packungsinhalt:
12 Stück
Papierhülle vorhanden:
ja
Schreibfarbe:
sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,27417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
522036
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.