Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LabelManager 420P Kofferset D1 Bänder 6/9/12/19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsgerät LabelManager 420P Kofferset D1 Bänder 6/9/12/19 mm
Beschriftungsgerät LabelManager 420P Kofferset D1 Bänder 6/9/12/19 mm
Artikel-Nr.:
     467-#DYMOS0915480
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     3501170915486
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Beschriftungsgerät LabelManager 420P Kofferset Etikettendrucker
  • Produktverwendung: Drucken von Etiketten
  • Für Bandtyp und -breite: Dymo D1 Bänder, 6, 9, 12, 19 mm
  • Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: großes Display, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck sehen können mit Hintergrundbeleuchtung
  • Anzahl der Display-Zeilen: 4 Zeilen
  • Anzahl der darstellbaren Zeichen: 325 Zeichen
  • Anzahl Schriftgrößen und Schriftstile: 7, 10
  • Art der Hilfenergie: Lithium-Ionen-Akku
  • Ausführung: Barcode-Druck möglich, Vertikaldruck möglich, Hintergrundmuster möglich, Unterstreichenfunktion vorhanden, 8 Umrahmungsstile
  • Ausstattung: 56 Tasten, Netzanschluss vorhanden
  • Schneidevorrichtung vorhanden
  • max. Anzahl der Druckzeilen: 4
  • Speicher: 15-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion
  • Lieferumfang: 1stabiler Koffer mit LabelManager 420P-Etikettendrucker, Litihum-Ionen-Akkusatz, Ladeadapter, 4 D1-Etikettenkassetten 7m lang (1x 6mm schwarz/transparent, 1x 9mm schwarz/gelb, 1x 12mm schwarz/weiß, 1x 19mm schwarz/rot), Kurzanleitung und Garantiekarte
  • Größe (B x H x T): 104 x 215 x 57 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl darstellbarer Zeichen:
325
Anzahl Schriftgrößen:
7
Anzahl Schriftstile:
10
Art der Hilfsenergie:
Lithium-Ionen-Akku
Barcodedruck/Arten:
ja
Breite:
104 mm
Bruttogewicht:
1.290 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
215 mm
Marke:
Dymo
max. Anzahl Druckzeilen:
4
Netzanschluß:
ja
Tiefe:
57 mm
Unterstreichen:
ja
Vertikaldruck:
ja
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 160,46*
€ 188,90*
1 Tag
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,63*
€ 189,05*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 163,90*
€ 191,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 167,06*
€ 195,50*
Lager 467
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 169,34*
€ 197,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 169,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,85*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,56*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,18*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,39*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 13,83*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,21*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 4,14*
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 25,17*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 9,67*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,45*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,67*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 5,65*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 8,88*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,71*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.