Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Elektronics LR43 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Knopfzelle Elektronics LR43 2 Stück
Knopfzelle Elektronics LR43 2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURCDUR052581
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR052581
EAN/GTIN:
     5000394052581
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Batterie 4x12x12 mm 2 Stück
  • DURACELL Electronics Knopfzellen-Batterien die Spezialknopfzellen für kleine Elektrogeräte Taschenrechner, PDAs, Fieberthermometer oder Pulsuhren hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
chemisches System:
Alkaline
Höhe:
4 mm
IEC:
LR43
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Duracell
Packungsinhalt:
2 Stück
Spannung:
1.5 V
Tiefe:
12 mm
wiederaufladbar:
nein
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
618
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6664*
€ 0,9464*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,01*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,72*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 1,05*
Lager 467
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,76*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,01*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,92*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,81*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,22*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,375*
Ähnlich
Duracell
DUR394023352
ab € 0,72*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.