Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartendrucker Duracard ID 300 für Plastikkarten 53,89x85,60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartendrucker Duracard ID 300 für Plastikkarten 53,89x85,60mm
Kartendrucker Duracard ID 300 für Plastikkarten 53,89x85,60mm
Kartendrucker Duracard ID 300 für Plastikkarten 53,89x85,60mm
Kartendrucker Duracard ID 300 für Plastikkarten 53,89x85,60mm
Artikel-Nr.:
     467-#DURA891000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891000
EAN/GTIN:
     4005546808222
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
  • Kartendrucker zur einseitigen Bedruckung von Plastikkarten im Format 53,98 x 85,60 mm (ISO 7810, CR80)
  • Sublimationsdruck (mehrfarbig), Thermotransferdruck (monochrom schwarz)
  • Druck in Fotoqualität durch 260 x 300 dpi-Auflösung
  • 16 MB Speicher (RAM)
  • Randloser, wasserfester Druck
  • USB 2.0 (compatibel mit USB 1.1 und 3.0)
  • Mac: Mac OS X 10.6 or higher, Intel Processor only, 512MB of RAM, 1024 x 768 pixels monitor resolution, 1 USB port
  • PC: Windows XP SP3, Vista, 7 and 8 (32 & 64 bit), 512MB of RAM, 1024 x 768 pixels monitor resolution, 1 USB port
Weitere Informationen:
Auflösung:
260x300 dpi
Druckertyp:
Thermotransfer
Farbe:
weiß
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Speicherkapazität:
16MB
Weitere Suchbegriffe: durable kartendrucker, thermosublimationsdrucker, 8910, Drucker, duraprint, ID300, Plastikkartendrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 706,22*
€ 753,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,44*
€ 753,85*
€ 5,50*
ab € 725,42*
€ 787,29*
Frei Haus
ab € 739,25*
€ 787,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 758,44*
€ 806,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,22*
€ 959,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,53*
€ 958,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,03*
€ 943,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,96*
€ 924,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 776,95*
€ 924,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,44*
€ 902,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891300
ab € 46,44*
Zubehör
Durable
891402
ab € 13,59*
Zubehör
Durable
891502
ab € 14,89*
Zubehör
Durable
891122
ab € 38,70*
Zubehör
Durable
891201
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.