Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA803419 Herst.-Nr.: 803419 EAN/GTIN: 4005546803951 |
| |
|
| | |
| - Tischnamensschild
- Sonderform: Dachform
- Produktverwendung: Tischaufstellung
- Beidseitig verwendbar
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Material und Farbe: Acryl, transparent
- Größe Einsteckschild (B x H): 210 x 61/122 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Beidseitig verwendbar | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.711 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 122 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Acryl | Rahmenfarbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischaufsteller dachform durable, tisch namensschild, tisch-namensschild durable, 8034, Aufsteller, Namensschild |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,85* | € 41,76* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,30* | € 43,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 32,41* | € 43,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,75* | € 51,27* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,98* | € 96,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|