Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Flexi dunkelblau VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftstreifen Flexi dunkelblau VE=250 Stück
Heftstreifen Flexi dunkelblau VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA690107
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690107
EAN/GTIN:
     4005546670072
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen FLEXI
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Material der Deckschiene: Polypropylen (PP)
  • Material des Aufreihbandes: Metall
  • max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
  • Lochung: 60/80
  • Größe (B x H): 150 x 34 mm
  • Farbe: dunkelblau
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 250 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.715 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
250 Stück
selbstklebend:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,88*
€ 11,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,74*
€ 13,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 6,29*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,28*
Ähnlich
Durable
691000
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,69*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,69*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.