Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Whiteboardreiniger box VE=100 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Whiteboardreiniger box VE=100 Stück
Whiteboardreiniger box VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA575902
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     575902
EAN/GTIN:
     4005546503721
Suchbegriffe:
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Reinigungstücher
Tafelreiniger
  • Reinigungstuch WHITEBOARD BOX
  • Ausführung des Reinigungsproduktes: getränkte Vliestücher
  • zur Reinigung und Pflege von Whiteboards, alkoholfrei und fusselfrei, 130 x 180 mm
  • Dose mit 100 Tüchern
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
alkoholfrei und fusselfrei
Bruttogewicht:
0.192 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Packungsinhalt:
100 Tücher
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,10*
€ 4,30*
1
pro Dose
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 4,48*
Lager 467
1
pro Dose
€ 4,45*
ab € 3,19*
€ 4,72*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,91*
€ 4,97*
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 3,37*
€ 4,97*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,72*
€ 5,62
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Dose
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,0319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
575602
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.