Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer Durable Funktion (leer) für 20 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafelständer Durable Funktion (leer) für 20 Tafeln
Sichttafelständer Durable Funktion (leer) für 20 Tafeln
Artikel-Nr.:
     467-#DURA568410
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     568410
EAN/GTIN:
     4005546541495
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
  • Aufnahmeelement mit Zapfenmechanik, Lieferung ohne Sichttafeln
  • L-Form
  • aus Metall
  • grau
Weitere Informationen:
Befestigung:
Standfuß
Breite:
190 mm
Bruttogewicht:
1.794 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Höhe:
295 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Tiefe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, klarsichttafel durable din a4, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, 5684, Bodenständer, Drehständer, Halter, Kassenständer, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Ständer, Tafelständer, Tischständer, Tischstativ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,04*
€ 59,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 46,75*
€ 61,92*
€ 5,50*
ab € 45,74*
€ 62,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 70,63*
4 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 50,12*
€ 71,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
583219
ab € 19,7173*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.