Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA560719 Herst.-Nr.: 560719 EAN/GTIN: 4005546571324 |
| |
|
| | |
| - Sichttafel FUNKTION panel A4
- Werkstoff: Hartfolie
- stabile Profilleiste mit Aufnahmekanal für Zapfenmechanik, Folie ist dokumentenecht und scannertauglich
- Ausführung der Tabe: blanko
- Lochung: Universallochung
- Verwendung für Papierformate: A4
- Farbe des Reiters: transparent
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | stabile Profilleiste mit Aufnahmekanal für Zapfenmechanik, Folie ist dokumentenecht und scannertauglich | Farbe: | transparent | für Format: | A4 | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Produkttyp: | Sichttafel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, sichttafeln durable a4 transparent, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 5607, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsystem |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,84* | € 4,16* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,88* | € 4,20* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,27* | € 4,88* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,57* | € 5,286* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,71* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|