Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 rot VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 rot VE=10 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 rot VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA488203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4882-03
EAN/GTIN:
     4005546405827
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
322 mm
Bruttogewicht:
0.891 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
236 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,44*
€ 71,98*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 59,83*
€ 72,26*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 62,67*
€ 75,90*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 60,82*
€ 75,90*
4 Tage
200
pro Paket
€ 6,95*
ab € 60,02*
€ 76,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,98*
€ 85,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,66*
€ 78,14
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,44*
€ 70,73
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,22*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 79,55*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,38*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,89*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,82*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,40*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,60*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 57,91*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 58,00*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,456*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.