Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Sichthefter A4 Hartfolie rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhänge-Sichthefter A4 Hartfolie rot
Einhänge-Sichthefter A4 Hartfolie rot
Einhänge-Sichthefter A4 Hartfolie rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA256003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     256003
EAN/GTIN:
     4005546201252
Suchbegriffe:
Einhänge-Sichthefter
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
  • Einhänge-Sichthefter
  • Art der Heftung: kaufmännische Heftung
  • Ausstattung: mit transparentem Vorderdeckel
  • Abheftleiste mit Universallochung ermöglicht die Ablage des Hefters in Ordnern und Ringbüchern
  • durch Einschieben der Hängeschiene und Einsetzen eines Reiters in die Schlitzstanzung der Abheftleiste ist er auch als Hängehefter verwendbar (als Zubehör optional erhältlich)
  • transparente Innentasche für ungelochtes Schriftgut
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 280 x 330 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.054 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
rot
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
330 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,27*
Lager 467
25
1
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,74*
1
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 4,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.