Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenalbum Visifix f. 96 Karten 115x253x8,5mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkartenalbum Visifix f. 96 Karten 115x253x8,5mm braun
Visitenkartenalbum Visifix f. 96 Karten 115x253x8,5mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#DURA238011
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238011
EAN/GTIN:
     4005546250014
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
  • Visitenkartenalbum VISIFIX 96
  • Ausstattung: gefüllt, 12 Hüllen
  • max. Anzahl der Karten: 96 Karten
  • max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 90 x 57
  • Werkstoff: genarbte Folie
  • Größe (B x H x T): 115 x 8,5 x 253 mm
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Bruttogewicht:
0.17 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
253 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
max. Abmessung der Karten:
90x57mm
max. Anzahl der Karten:
96
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenmappe
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, durable visitenkartenbuch braun, visitenkarten album, visitenkarten-alben durable, 2380, Rotationskartei, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör, Visitenkarteablage, Visitenkarten, Visitenkartenkartei, Visitenkartenspender, Visitenkarteringbuch, Visitenkarterollkartei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 4,96*
€ 8,10*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 5,99*
€ 9,45*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 7,55*
€ 11,55*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 7,26*
€ 11,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858158
ab € 7,22*
Ähnlich
Durable
858107
ab € 7,00*
Ähnlich
Durable
230801
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
240201
ab € 5,57*
Ähnlich
Durable
238001
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
238858
ab € 18,12*
Ähnlich
Durable
238807
ab € 18,04*
Ähnlich
Durable
240901
ab € 21,63*
Ähnlich
Durable
240301
ab € 13,96*
Ähnlich
Durable
244101
ab € 6,03*
Ähnlich
Durable
238558
ab € 12,41*
Ähnlich
Durable
238311
ab € 15,47*
Ähnlich
Durable
238507
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.