Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz- und Ausweishülle A6 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutz- und Ausweishülle A6 transparent
Schutz- und Ausweishülle A6 transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA213319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213319
EAN/GTIN:
     4005546216652
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Schutz- und Ausweishüllen aus extrastarker strapazierfähiger Folie zum Schutz von Ausweisen, Heften, Kredit- und Scheckkarten sowie Dokumenten aller Art
  • Mit Einreißschutz
  • dokumentenecht
  • Format geeignet für Sparbücher, Führerscheine (grau), Internationale Impfausweise, Behindertenausweise, Privatrezepte, Sammelhefte für Sammelpunkt-Aufkleber und weitere Formate bis einschl. DIN A6
  • Schmalseite oben offen
  • Oberfläche leicht glänzend
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A6
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
148 mm
Marke:
Durable
Material:
Folie
Öffnung:
oben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2355
1
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,44*
1
€ 7,95*
ab € 0,24*
€ 0,46*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,48*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,52*
10
€ 6,78*
ab € 0,294*
€ 0,544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,51*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,34*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,31*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
214219
ab € 0,49*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,72*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,18*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.