Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DIPLD90136201 Herst.-Nr.: D90136201 EAN/GTIN: 4009746001308 |
| |
|
| | |
| - Besonders schlanker Kugelschreiber, daher ideal für den Einsatz in Zeitplanbüchern geeignet
- Ganzmetallgehäuse
- Schreibformat ca
- 14cm
- Aufsteckbare Kappe
- Mit Gas-Druck-Mine
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Gasdruckmine | Bruttogewicht: | 0.07 kg | Clip vorhanden: | nein | dokumentenecht: | ja | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 100 mm | Marke: | Diplomat | Material: | Metall | Mine versenkbar: | nein | Minensystem: | Gasdruckmine | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 16,67* | € 23,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,91* | € 24,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,28* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|