Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer A5 hoch 1 Fach transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektständer A5 hoch 1 Fach transparent
Prospektständer A5 hoch 1 Fach transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLDE76301
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     DE76301
EAN/GTIN:
     0079916763910
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Praktische Prospekthalter aus glasklarem Polystyrol mit flacher Rückseite, eignet sich bestens für die Präsentation von A5 Formaten hoch, zur Wandmontage
  • Maße: 169mm x 42mm x 179mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
169 mm
Bruttogewicht:
0.129 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A5
Höhe:
179 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a5 glasklar 1 fach acryl, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a5, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Preisständer, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 7,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,48*
€ 7,35*
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 7,62*
2 Tage
78
€ 2,90*
ab € 5,14*
€ 8,28*
€ 4,30*
ab € 5,83*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
76001
ab € 2,26*
Sonstiges
Deflecto
76401
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.