Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organiser Cube transparent 4 Schubladen 18x15x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Organiser Cube transparent 4 Schubladen 18x15x15cm
Organiser Cube transparent 4 Schubladen 18x15x15cm
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLDE350301
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     DE350301
EAN/GTIN:
     0079916023779
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
Schubladenbox
Stapel-Kasten
  • Bauen Sie Ihre eigene Arbeitsplatzorganisation auf und optimieren Sie Ihren Raum
  • Wählen Sie aus einer kompletten Palette von modularen Einheiten, die leicht mit Metallklammern (inklusive) miteinander zu verknüpfen sind
  • Volle Flexibilität in modernem Design.
Weitere Informationen:
Breite:
151.6 mm
Bruttogewicht:
0.737 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
15.24 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Kunststoff
Tiefe:
15.24 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, dokumentenbox, dokumentenbox transparent, Büroschale, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Stiftbox, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,43*
€ 13,85*
Lager 467
23
€ 5,87*
ab € 9,96*
€ 15,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
350101
ab € 7,52*
Sonstiges
Deflecto
350201
ab € 5,35*
Sonstiges
Deflecto
350401
ab € 4,32*
Sonstiges
Deflecto
350701
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.