Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox für den Außenbereich 25x33,5x10cm Kunststoff UV-beständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektbox für den Außenbereich 25x33,5x10cm Kunststoff UV-beständig
Prospektbox für den Außenbereich 25x33,5x10cm Kunststoff UV-beständig
Prospektbox für den Außenbereich 25x33,5x10cm Kunststoff UV-beständig
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL790801
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     790801
EAN/GTIN:
     0079916790817
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Bruchsicher und wetterbeständig
  • Kann an Pfosten befestigt werden
  • 790801 beinhaltet UV-Hemmer, die vor dem Abblassen schützen, Inkl. Montagematerial
  • Perfekt für Gartencenters, Outdoor-Veranstaltungen und Immobilienverkauf
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.777 kg
Farbe:
grau
Höhe:
335 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 20,46*
€ 25,14*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 27,29*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 23,54*
€ 27,62*
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 40,12*
€ 4,30*
ab € 42,14*
€ 49,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
790701
ab € 17,60*
Sonstiges
Deflecto
790711
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.