Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DEFL790645 Herst.-Nr.: 790645 EAN/GTIN: 50079916022098 |
| |
|
| | |
| - Höhenverstellbar durch Teleskopstange
- Erlaubt das Aufstellen im Hoch- oder Querformat
- Kann leicht in die gewünschte Position geneigt werden
- Ihre Botschaft wird dank dem schwarzen Hintergrund und der hochwertigen
- glasklaren magnetischen Frontseite hervorgehoben
- Perfekt für das Gastgewerbe, im Einzelhandel und in Showrooms
- leichte Montage erforderlich
- Gestalten Sie in Sekundenschnelle professionell aussehende Schilder mit dem kostenlosen Onlinetool 'Sign Creator'
- die u.a. Höhe ist die eines voll ausgezogenen Prospektständers im Hochformat
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 330 mm | Farbe: | silber | für Format: | A4 | Höhe: | 1225 mm | Marke: | Deflecto | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, deflecto prospekthalter a3, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer schwarz, Präsentationsfachständer, Prospektfach, Stand, Stand-Prospekthalter, Standprospektfach, StandProspekthalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,62* | € 172,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 134,12* | € 172,88* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 141,14* | € 186,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|