Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild A6 Querformat transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischnamensschild A6 Querformat transparent
Tischnamensschild A6 Querformat transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL778901
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     778901
EAN/GTIN:
     0079916019772
Suchbegriffe:
Tisch-Namensschild
Tischnamensschild
deflecto tisch-namensschilder
tisch namensschild
  • Glasklares doppelseitiges Tischnamensschild
  • Drucken Sie Ihre eigenen Einleger für eine hochwertige Präsentation aus
  • Aus PS hergestellt
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
quer
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.0420 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
55 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild, Platznamensschild, Tischaufsteller, Tischnamenschild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 4,22*
1
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 4,24*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
48601
ab € 3,11*
Sonstiges
Deflecto
48701
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.